Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F21581
Cod. Produttore
21581
Cod. EAN
8015466128740

Informazioni di prodotto

La plafoniera LED L 324X10W LED LGS 596X596 offre un'illuminazione efficiente e di alta qualità, ideale per installazioni rapide e risparmio energetico.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Riduzione dei tempi di montaggio
  • Materiali resistenti e durevoli per interventi affidabili

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ridotto con tecnologia LED
  • Illuminazione uniforme e di lunga durata
  • Design moderno che si integra in ogni ambiente
Lampada LED lineare con potenza di 10 watt e dimensioni di 324 millimetri di lunghezza, progettata per l’illuminazione efficiente e a basso consumo energetico. Adatta per installazioni in ambienti interni, offre una luce uniforme e di qualità, ideale per spazi che richiedono un’illuminazione continua e affidabile. La tecnologia LED garantisce una lunga durata e una riduzione significativa dei costi energetici rispetto alle soluzioni tradizionali. Il design compatto e sottile facilita l’integrazione in diverse configurazioni di illuminazione. Descrizione del produttore: La soluzione L 324X10W LED LGS 596X596 rappresenta un'innovazione nel campo dell'illuminazione, combinando efficienza energetica e design moderno. Questo prodotto è progettato per offrire un'illuminazione uniforme e di alta qualità, ideale per ambienti commerciali e residenziali. La sua struttura compatta e il design elegante si integrano perfettamente in qualsiasi spazio, garantendo un'illuminazione ottimale senza compromettere l'estetica. Realizzato con materiali di alta qualità, questo pannello LED è resistente e durevole, assicurando prestazioni affidabili nel tempo. La tecnologia LED non solo riduce il consumo energetico, ma offre anche una lunga durata, contribuendo a una minore impronta ecologica. Con una luminosità eccellente e un'ampia gamma di applicazioni, questo prodotto è la scelta ideale per chi cerca soluzioni di illuminazione moderne e sostenibili.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

596 mm

lunghezza

596 mm

altezza/profondità

80 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP54

Potenza totale

45 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

4292 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Plafoniera LED 10W 324mm luce uniforme risparmio energetico interni