Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F21263
Cod. Produttore
21263
Cod. EAN
8015466125749

Informazioni di prodotto

Plafoniera LED efficiente e di design, ideale per installazioni rapide e risparmio energetico.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo durante il montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Alta efficienza energetica con LED da 10W
  • Illuminazione uniforme e di qualità
Lampada LED lineare con potenza di 10 watt, progettata per un'installazione semplice e versatile. Il modello presenta una lunghezza di 324 mm e un design compatto, ideale per applicazioni di illuminazione elettrica in ambienti professionali. La sorgente luminosa LED garantisce un'illuminazione efficiente e duratura, contribuendo al risparmio energetico. La struttura è studiata per integrarsi facilmente in sistemi di illuminazione esistenti, offrendo prestazioni affidabili e una luce uniforme. Adatta per utilizzi in spazi che richiedono una soluzione luminosa di qualità con consumi ridotti. Descrizione del produttore: Plafoniera L 324x10W LED EP SP 596x597. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

596 mm

lunghezza

596 mm

altezza/profondità

80 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP54

Potenza totale

46 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

5516 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Plafoniera LED 10W design compatto alta efficienza per illuminazione interna