Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F21590
Cod. Produttore
21590
Cod. EAN
8015466128788

Informazioni di prodotto

Plafoniera LED ad alta efficienza, ideale per installazioni rapide e risparmio energetico.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design compatto
  • Riduzione dei tempi di installazione
  • Compatibilità con sistemi EP LGS

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ridotto con 10W LED
  • Illuminazione uniforme e di qualità
  • Design innovativo e moderno
Lampada LED a pannello da incasso con dimensioni di 596x596 mm, caratterizzata da una potenza di 324 watt distribuita su 10 moduli LED. Progettata per garantire un'illuminazione efficiente e uniforme, è ideale per ambienti professionali e commerciali che richiedono una luce brillante e a basso consumo energetico. La struttura sottile e il design compatto facilitano l'installazione in controsoffitti standard, offrendo al contempo un'illuminazione di alta qualità e lunga durata. Descrizione del produttore: Plafoniera L 324x10W LED EP LGS 596x597. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

596 mm

lunghezza

596 mm

altezza/profondità

80 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP54

Potenza totale

46 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

4292 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Plafoniera LED 324W 10 moduli alta efficienza per ambienti professionali e commerciali