Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F22711
Cod. Produttore
22711
Cod. EAN
8015466148205

Informazioni di prodotto

Il prodotto 3F22711 garantisce efficienza e facilità d’installazione per ambienti professionali e commerciali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione rapida in soffitti sospesi e plafoniere a incasso
  • Design compatto e struttura robusta in alluminio
  • Facile integrazione in sistemi esistenti

Vantaggi per il cliente finale:

  • Illuminazione LED brillante e uniforme a 4000K
  • Consumo energetico ridotto per risparmio sui costi
  • Durata elevata e resa cromatica ottimale
Lampada LED lineare con potenza di 10 watt e temperatura colore 4000K (940), progettata per l’installazione in plafoniere a incasso di dimensioni 596x596 mm. Offre un’illuminazione efficiente e uniforme, ideale per ambienti professionali e commerciali che richiedono un’illuminazione di qualità con basso consumo energetico. La struttura compatta e il design moderno facilitano l’integrazione in sistemi di illuminazione esistenti, garantendo durata e prestazioni elevate. Descrizione del produttore: Il prodotto 3F22711 è un'illuminazione LED di alta qualità, progettata per offrire prestazioni eccellenti e un'efficienza energetica ottimale. Con dimensioni di 324x10 mm e una temperatura di colore di 4000K, questa lampada LED è ideale per ambienti commerciali e residenziali. La sua struttura in alluminio garantisce robustezza e durata nel tempo, mentre il design elegante si integra perfettamente in qualsiasi contesto architettonico. Grazie alla tecnologia LED, offre un'illuminazione brillante e uniforme, riducendo al contempo il consumo energetico. La lampada è progettata per una facile installazione in soffitti sospesi, rendendola perfetta per uffici, negozi e spazi pubblici. Con un'ottima resa cromatica, questa soluzione di illuminazione non solo migliora la visibilità ma contribuisce anche a creare un'atmosfera accogliente e professionale.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

596 mm

lunghezza

596 mm

altezza/profondità

80 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP54

Potenza totale

46 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

3434 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Plafoniera LED 324x10 mm 4000K luce uniforme risparmio energetico soffitti sospesi uffici negozi