Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F21244
Cod. Produttore
21244
Cod. EAN
8015466125596

Informazioni di prodotto

Plafoniera LED efficiente e di design, ideale per installazioni rapide e risparmio energetico.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di montaggio grazie a dimensioni compatte
  • Installazione veloce per risparmiare tempo sul cantiere

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ridotto con tecnologia LED da 10W
  • Illuminazione uniforme e di qualità per ogni ambiente
L'illuminazione a LED L 323X10W SP 596X596 offre un'efficienza energetica superiore e una lunga durata, ideale per ambienti professionali e commerciali. Il design compatto e le dimensioni di 596x596 mm garantiscono una facile integrazione in controsoffitti standard, fornendo una luce uniforme e di alta qualità. Questo prodotto è progettato per garantire risparmio energetico e riduzione dei costi di manutenzione, mantenendo prestazioni elevate e affidabilità nel tempo. Perfetto per chi cerca soluzioni di illuminazione moderne e sostenibili. Descrizione del produttore: Plafoniera L 323x10W LED SP 596x597. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

596 mm

lunghezza

596 mm

altezza/profondità

80 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP54

Potenza totale

34 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

4163 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Plafoniera LED 10W design compatto 596x596 mm per ambienti professionali e commerciali