Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F21589
Cod. Produttore
21589
Cod. EAN
8015466128771

Informazioni di prodotto

Plafoniera LED efficiente e dal design innovativo.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a dimensioni compatte (596x596 mm)
  • Risparmio di tempo durante il montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Alta efficienza energetica con 10W LED
  • Illuminazione uniforme e di qualità
  • Design moderno che valorizza gli ambienti
Lampada LED a pannello con potenza di 10 watt e dimensioni di 596x596 millimetri, progettata per offrire un'illuminazione efficiente e uniforme. Il modello L 323X10W garantisce un basso consumo energetico e una lunga durata, ideale per ambienti interni che richiedono una luce chiara e diffusa. La tecnologia LED assicura una resa luminosa elevata con un impatto ambientale ridotto, rendendo questo prodotto adatto per applicazioni residenziali e commerciali. Descrizione del produttore: Plafoniera L 323x10W LED EP LGS 596x597. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

596 mm

lunghezza

596 mm

altezza/profondità

80 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP54

Potenza totale

35 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

3178 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Plafoniera LED 10W 596x596 mm design moderno alta efficienza per interni residenziali e commerciali