Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F28829
Cod. Produttore
28829
Cod. EAN
8015466121482

Informazioni di prodotto

Le applique 3F28829 offrono un'installazione semplice e veloce, ottimizzando il lavoro degli elettricisti.

Vantaggi per l'installatore:

  • Montaggio rapido grazie al design compatto
  • Compatibilità con sistemi LED standard
  • Riduzione dei tempi di installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Illuminazione efficiente con consumi ridotti (10W LED)
  • Design elegante e moderno
  • Durata e affidabilità nel tempo
Applique L 323x10W LED EP 2S 596x597. Le applique 3F Filippi uniscono design raffinato e funzionalità per illuminare gli ambienti con stile e praticità.

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

650 °C - 30 sec.

resistenza agli urti

IK02

grado di protezione (IP)

IP20

classe di protezione

I

uscita della luce

diretto

ripartizione della luce

simmetrico

temperatura ambiente

25 °C 25 °C

adatto per fissaggio a soffitto

adatto per montaggio a incasso

lunghezza

596 mm

altezza/profondità

80 mm

larghezza

596 mm

Produttore

Applique LED 10W design compatto montaggio rapido per illuminazione interni ed esterni