Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F21586
Cod. Produttore
21586
Cod. EAN
8015466128757

Informazioni di prodotto

Plafoniera LED efficiente e dal design innovativo.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a dimensioni compatte (596x597 mm)
  • Compatibilità con sistemi DALI per controllo avanzato
  • Riduzione dei tempi di montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con 10W LED ad alta efficienza
  • Illuminazione uniforme e di qualità
  • Design moderno che valorizza gli ambienti
Lampada LED a incasso con potenza di 10 watt per modulo, dotata di tecnologia DALI per il controllo digitale dell’illuminazione. Il prodotto presenta dimensioni di 596x596 millimetri e una lunghezza totale di 323 millimetri, garantendo un’illuminazione uniforme e efficiente ideale per ambienti professionali e commerciali. La soluzione combina risparmio energetico e alta qualità luminosa, perfetta per installazioni in controsoffitti standard. Descrizione del produttore: Plafoniera L 323x10W LED DALI LGS 596x597. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

596 mm

lunghezza

596 mm

altezza/profondità

80 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP54

Potenza totale

34 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

3178 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Plafoniera LED 10W DALI design compatto 596x597 mm alta efficienza illuminazione uniforme