Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F28838
Cod. Produttore
28838
Cod. EAN
8015466125794

Informazioni di prodotto

L 323x10W LED DALI 2S 596x596
Applique L 323x10W LED DALI 2S 596x597. Le applique 3F Filippi uniscono design raffinato e funzionalità per illuminare gli ambienti con stile e praticità.

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

650 °C - 30 sec.

resistenza agli urti

IK02

grado di protezione (IP)

IP20

classe di protezione

I

uscita della luce

diretto

ripartizione della luce

simmetrico

tipo di dimmerazione

DALI

temperatura ambiente

25 °C 25 °C

adatto per fissaggio a soffitto

adatto per montaggio a incasso

lunghezza

596 mm

larghezza

596 mm

altezza/profondità

80 mm

prodotto Sustainable

Si

Produttore

L 323X10W LED DALI 2S 596X596