Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F28826
Cod. Produttore
28826
Cod. EAN
8015466121468

Informazioni di prodotto

Le applique 3F28826 offrono un'illuminazione efficiente e di design, ideali per installazioni rapide e funzionali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design compatto
  • Installazione veloce che riduce i tempi di lavoro
  • Compatibilità con sistemi LED a basso consumo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con lampade LED da 10W
  • Illuminazione uniforme e di qualità
  • Design raffinato che valorizza gli ambienti
Lampada LED a pannello da incasso con dimensioni 596x596 mm e potenza di 2x10 watt. Offre un'illuminazione uniforme e ad alta efficienza energetica, ideale per ambienti professionali e commerciali. Il design sottile e compatto facilita l'installazione in controsoffitti standard, garantendo una luce diffusa e confortevole. Questo prodotto è progettato per garantire lunga durata e prestazioni affidabili, contribuendo a ridurre i consumi elettrici mantenendo un'illuminazione di qualità. Descrizione del produttore: Applique L 323x10W LED 2S 596x597. Le applique 3F Filippi uniscono design raffinato e funzionalità per illuminare gli ambienti con stile e praticità.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

596 mm

lunghezza

596 mm

altezza/profondità

80 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK02

grado di protezione (IP)

IP20

Potenza totale

34 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

3997 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Applique LED 2x10W 596x596 mm design compatto installazione veloce ambienti professionali