Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F22701
Cod. Produttore
22701
Cod. EAN
8015466148120

Informazioni di prodotto

La plafoniera LED 3F22701 combina efficienza e design per una soluzione illuminotecnica avanzata.

Vantaggi per l’installatore:

  • Installazione semplice e rapida grazie al design compatto.
  • Compatibilità con standard di incasso comuni.
  • Riduzione dei tempi di montaggio.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie alla tecnologia LED da 10W/m.
  • Luce naturale a 4000K per ambienti confortevoli e professionali.
  • Lunga durata e bassa manutenzione.
Lampada LED a pannello da incasso con dimensioni di 596x596 mm e potenza di 10 watt per metro lineare. Offre una luce bianca naturale con temperatura colore 4000K (940), ideale per ambienti professionali e commerciali che richiedono un'illuminazione uniforme e di alta qualità. Il design sottile e la tecnologia LED garantiscono efficienza energetica e lunga durata, rendendo questo prodotto una soluzione affidabile e moderna per l'illuminazione interna. Descrizione del produttore: Plafoniera L 323x10W/940 LED SP 596x597. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

596 mm

lunghezza

596 mm

altezza/profondità

80 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP54

Potenza totale

34 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

3330 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Plafoniera LED incasso 10W 596x596 mm luce bianca naturale 4000K per ambienti professionali