Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F22703
Cod. Produttore
22703
Cod. EAN
8015466148144

Informazioni di prodotto

Plafoniera LED DALI efficiente e facile da installare.

Vantaggi per l’installatore:

  • Installazione rapida e semplice grazie al design sottile e compatto
  • Compatibilità con controsoffitti standard
  • Controllo digitale DALI per una configurazione personalizzata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevato risparmio energetico con tecnologia LED da 32W
  • Luce uniforme e confortevole a 4000K
  • Lunga durata e riduzione dei costi di manutenzione
Lampada LED a pannello da incasso con dimensioni di 596x596 mm, potenza di 32 watt e temperatura colore 4000K (codice 940), ideale per l’illuminazione di uffici e ambienti professionali. Dotata di tecnologia DALI per il controllo digitale della luminosità, garantisce efficienza energetica e lunga durata. Design sottile e moderno che si integra facilmente in controsoffitti standard, offrendo una luce uniforme e confortevole. Perfetta per chi cerca soluzioni di illuminazione avanzate e personalizzabili nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Plafoniera L 323x10W/940 LED DALI SP 596x597. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

596 mm

lunghezza

596 mm

altezza/profondità

80 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP54

Potenza totale

34 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

3330 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Plafoniera LED 32W 4000K DALI design sottile per uffici e ambienti professionali