Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F22716
Cod. Produttore
22716
Cod. EAN
8015466148212

Informazioni di prodotto

Plafoniera LED efficiente e di facile installazione, ideale per ambienti professionali e commerciali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Montaggio rapido grazie al design compatto 596x596 mm
  • Compatibilità con sistemi standard per un’installazione semplice
  • Riduzione dei tempi di lavoro

Vantaggi per il cliente finale:

  • Alta efficienza energetica con soli 32W di consumo
  • Luce naturale a 4000K per un’illuminazione confortevole
  • Durata prolungata e ridotti costi di manutenzione
Lampada LED a plafoniera con dimensioni di 596x596 mm, potenza di 32 watt distribuita su 10 moduli LED, con temperatura di colore 4000K (luce naturale) e design a doppia sorgente luminosa. Progettata per garantire un'illuminazione efficiente e uniforme in ambienti interni, offre un'alta resa luminosa con consumi contenuti, ideale per applicazioni professionali e commerciali che richiedono una luce brillante e confortevole. Descrizione del produttore: Plafoniera L 323x10W/940 LED 2S 596x597. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

596 mm

lunghezza

596 mm

altezza/profondità

80 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK02

grado di protezione (IP)

IP20

Potenza totale

34 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

3197 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Plafoniera LED 32W 596x596 mm luce naturale 4000K per ambienti interni professionali e commerciali