Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F22722
Cod. Produttore
22722
Cod. EAN
8015466148243

Informazioni di prodotto

Lampada LED da incasso 3F22722, progettata per garantire efficienza e facilità d’installazione.

Vantaggi per l’installatore:

  • Installazione semplice e rapida
  • Design compatto 596x596 mm
  • Materiali resistenti e durevoli

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie alla tecnologia LED da 10W
  • Lunga durata e minori costi di manutenzione
  • Luce bianca neutra (4000K) per un ambiente accogliente
Lampada LED con potenza di 10 watt e dimensioni di 596x596 mm, caratterizzata da una temperatura colore di 4000 Kelvin che garantisce una luce bianca neutra ideale per ambienti professionali e commerciali. Il modello è progettato per offrire un'illuminazione efficiente e duratura, con un design sottile e moderno adatto all'installazione in controsoffitti standard 600x600 mm. Questa soluzione luminosa è indicata per chi cerca prestazioni elevate in termini di risparmio energetico e qualità della luce, adatta a uffici, negozi e spazi pubblici. Descrizione del produttore: Il modello 3F22722 è una lampada LED da incasso di alta qualità, progettata per offrire un'illuminazione efficiente ed elegante. Con dimensioni di 596x596 mm e una potenza di 10W, questa lampada è ideale per ambienti commerciali e residenziali. La tecnologia LED garantisce un basso consumo energetico e una lunga durata, contribuendo a ridurre i costi di manutenzione. La temperatura di colore di 4000K offre una luce bianca neutra, perfetta per creare un'atmosfera accogliente e luminosa. Realizzata con materiali durevoli, questa lampada è progettata per resistere nel tempo, mantenendo sempre elevate prestazioni. La sua installazione semplice e il design moderno la rendono una scelta versatile per qualsiasi progetto di illuminazione.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

596 mm

lunghezza

596 mm

altezza/profondità

80 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK02

grado di protezione (IP)

IP20

Potenza totale

34 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

3430 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Lampada LED da incasso 10W 4000K 596x596 mm per uso commerciale e residenziale