› Civile residenziale › Antenne › Amplificatori di Distribuzione per Antenne

KW35D AMPL.47-862 125dBuV 35dB

Cod. Rexel FY270061
Cod. Produttore 270061
Cod. EAN 8016978074631

Informazioni principali

KW35D AMPL.47-862 125dBuV 35dB

Descrizione del prodotto

Amplificatori finali larga banda con tecnologia push-pull in grado di amplificare tutta la banda 47-862 MHz. Dotati di un ingresso e una uscita, si utilizzano per amplificare il segnale proveniente da una batteria di filtri KF o di altri moduli (ricevitori, modulatori, ecc). Il modello KW35E consente il passaggio del canale di ritorno passivo 5-30 MHz.

Caratteristiche tecniche

numero di uscite

1

numero di ingressi

1

esecuzione

amplificatore a banda larga

regolatore di livello

equalizzatore

amplificazione FM

35 dB

amplificazione B IV/V

35 dB

amplificazione B III

35 dB

KW35D AMPL.47-862 125dBuV 35dB