Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1656430000
Cod. Produttore
1656430000
Cod. EAN
4008190409449

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: KV 29-M
  • Tipo: Pressacavo metallico
  • Funzione: Sigillatura custodie
  • Accessori: Fermacavo incluso
  • Serie: VG H (pressacavo dimezzato HDC)
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
Il pressacavo KV 29-M della serie VG H è progettato per garantire un fissaggio sicuro e affidabile dei cavi elettrici. Realizzato con materiali resistenti, assicura protezione contro polvere e umidità, ideale per applicazioni industriali e impianti elettrici che richiedono elevata durabilità e sicurezza. La sua struttura dimezzata facilita l’installazione e la manutenzione, offrendo una soluzione pratica e funzionale per la gestione dei cablaggi. Questo pressacavo è compatibile con diverse tipologie di cavi, garantendo versatilità e prestazioni costanti nel tempo. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Pressacavo metallico per la sigillatura di custodie al momento dell'inserimento di cavi. Con fermacavo.

Protezione della superficie

Nichelato

protezione contro la piegatura

esecuzione EMC

tipo di filettatura

PG

materiale

Metallo

inserto di tenuta multiplo

grado di protezione (IP)

IP65

temperatura di impiego

-20 ... 60 °C

Serie

VG H / pressacavo dimezzato HDC

Produttore

Pressacavo metallico KV 29-M con fermacavo per impianti industriali