Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1656410000
Cod. Produttore
1656410000
Cod. EAN
4008190409425

Informazioni di prodotto

  • Serie: VG H
  • Tipo: Pressacavo metallico
  • Funzione: Sigillatura custodie
  • Applicazione: Inserimento cavi
  • Caratteristica: Con fermacavo
  • Modello: KV 16-M
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
Il pressacavo dimezzato KV 16-M è un componente elettrico progettato per garantire un fissaggio sicuro e affidabile dei cavi. Realizzato con materiali resistenti, assicura protezione contro l’usura e l’ingresso di polvere o umidità, contribuendo alla sicurezza degli impianti elettrici. La sua struttura è studiata per facilitare l’installazione e mantenere la tenuta del cavo nel tempo, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti industriali e civili dove è richiesta una gestione efficace dei cablaggi. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Pressacavo metallico per la sigillatura di custodie al momento dell'inserimento di cavi. Con fermacavo.

Protezione della superficie

Nichelato

protezione contro la piegatura

esecuzione EMC

tipo di filettatura

PG

materiale

Metallo

inserto di tenuta multiplo

grado di protezione (IP)

IP65

temperatura di impiego

-20 ... 60 °C

Serie

VG H / pressacavo dimezzato HDC

Produttore

Pressacavo metallico KV 16-M con fermacavo per installazioni elettriche professionali