Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1656400000
Cod. Produttore
1656400000
Cod. EAN
4008190409418

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: KV 13-M
  • Serie: VG H (pressacavo dimezzato HDC)
  • Materiale: Metallico
  • Funzione: Sigillatura custodie
  • Accessorio: Fermacavo incluso
  • Applicazione: Inserimento cavi
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
Il prodotto KV 13-M è un pressacavo dimezzato progettato per garantire un’elevata protezione e affidabilità nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, assicura una perfetta tenuta contro polvere e umidità, ideale per ambienti industriali e applicazioni che richiedono sicurezza e durata nel tempo. La sua struttura compatta facilita il montaggio e l’adattamento a diverse configurazioni di cablaggio, migliorando l’efficienza e la sicurezza degli impianti elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Pressacavo metallico per la sigillatura di custodie al momento dell'inserimento di cavi. Con fermacavo.

Protezione della superficie

Nichelato

protezione contro la piegatura

esecuzione EMC

tipo di filettatura

PG

materiale

Metallo

inserto di tenuta multiplo

grado di protezione (IP)

IP65

temperatura di impiego

-20 ... 60 °C

Serie

VG H / pressacavo dimezzato HDC

Produttore

Pressacavo metallico KV 13-M con fermacavo per installazioni industriali