Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1656390000
Cod. Produttore
1656390000
Cod. EAN
4008190409401

Informazioni di prodotto

KV 11-M
Descrizione del produttore: Pressacavo metallico per la sigillatura di custodie al momento dell'inserimento di cavi. Con fermacavo.

Protezione della superficie

Nichelato

protezione contro la piegatura

esecuzione EMC

tipo di filettatura

PG

materiale

Metallo

inserto di tenuta multiplo

grado di protezione (IP)

IP65

temperatura di impiego

-20 ... 60 °C

Serie

VG H / pressacavo dimezzato HDC

Produttore

Pressacavo metallico KV 11-M con fermacavo per sigillatura custodie inserimento cavi