Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1736580000
Cod. Produttore
1736580000
Cod. EAN
4008190956233

Informazioni di prodotto

  • Serie: KSP
  • Descrizione: KSP L30
  • Protezione pressacavi: calotta
  • Uso: ambienti esterni
  • Quantità consigliata: 10
Calotta di protezione KSP L30 progettata per garantire un'installazione sicura e affidabile nei sistemi elettrici. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura resistenza e durata nel tempo, proteggendo efficacemente i componenti elettrici da polvere, umidità e contatti accidentali. Ideale per applicazioni industriali e civili, offre un montaggio semplice e compatibilità con diverse configurazioni di impianto, contribuendo a mantenere elevati standard di sicurezza e funzionalità. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: La calotta di protezione mette al riparo i pressacavi dalle influenze ambientali esterne.

colore

Nero

numero RAL

9005

Protezione della superficie

Altro

materiale

Plastica

Serie

KSP / calotta di protezione Klippon

Produttore

Calotta protezione Klippon KSP L30 per impianti industriali