Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1076770000
Cod. Produttore
1076770000
Cod. EAN
4032248838585

Informazioni di prodotto

  • Serie: KSP
  • Protezione pressacavi: calotta
  • Resistente a influenze ambientali
  • Quantità consigliata: 10
  • Codice prodotto: WD1076770000
  • Descrizione articolo: KSP EL65
  • Materiale robusto: affidabile
  • Applicazione: industriale
KSP EL65 è una calotta di protezione progettata per garantire sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici. Realizzata con materiali resistenti, offre un’eccellente protezione contro polvere e contatti accidentali, assicurando la massima sicurezza durante l’installazione e l’utilizzo. La sua struttura robusta e il design funzionale la rendono ideale per applicazioni in ambito elettrico dove è richiesta una protezione efficace e duratura. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: La calotta di protezione mette al riparo i pressacavi dalle influenze ambientali esterne.

colore

Nero

numero RAL

9005

Protezione della superficie

Altro

materiale

Plastica

Serie

KSP / calotta di protezione Klippon

Produttore

Calotta protezione KSP EL65 resistente impianti elettrici industriali