Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1076750000
Cod. Produttore
1076750000
Cod. EAN
4032248838561

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: KSP EL46
  • Funzione: Protezione pressacavi
  • Serie: KSP Klippon
  • Uso: Ambienti esterni
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
KSP EL46 è una calotta di protezione progettata per garantire sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici. Realizzata con materiali resistenti, assicura una protezione efficace contro polvere e contatti accidentali, migliorando la sicurezza degli operatori. La sua struttura è studiata per un facile montaggio e un’ottima compatibilità con sistemi Klippon, offrendo una soluzione duratura e funzionale per la gestione dei componenti elettrici. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: La calotta di protezione mette al riparo i pressacavi dalle influenze ambientali esterne.

colore

Nero

numero RAL

9005

Protezione della superficie

Altro

materiale

Plastica

Serie

KSP / calotta di protezione Klippon

Produttore

Calotta protezione KSP EL46 resistente per impianti industriali