Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1136660000
Cod. Produttore
1136660000
Cod. EAN
4032248968244

Informazioni di prodotto

  • Serie: KSG Ex standard
  • Uso in zone Ex: Ex e ed Ex d
  • Compatibile con cavi: armati e non armati
  • Dimensione cavo: M50
  • Tipo pressacavo: BS O NI 2 G50S
  • Protezione: Alta per ambienti esplosivi
  • Materiale: Robusto e affidabile
  • Applicazione: Industriale e sicurezza
KSG M50 BS O NI 2 G50S è un pressacavo progettato per garantire un fissaggio sicuro e affidabile in ambienti elettrici. Realizzato con materiali resistenti, assicura protezione contro polvere e umidità, ideale per applicazioni industriali che richiedono elevati standard di sicurezza. La sua struttura robusta e la compatibilità con sistemi standard lo rendono una soluzione efficiente per la gestione dei cavi, facilitando l’installazione e mantenendo l’integrità degli impianti elettrici. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: Pressacavo adatto all'uso in zone a rischio di esplosione (Ex e ed Ex d). Il pressacavo può essere utilizzato con cavi armati e non armati.

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

65 mm

lunghezza della filettatura

16 mm

Con alette bloccacavo

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

passo della filettatura

1,5 mm

inserto di tenuta multiplo

grado di protezione (IP)

IP66

temperatura di impiego

-60 ... 180 °C

per diametro cavo

28,1 ... 38,2 mm

Serie

KSG / pressacavo Ex standard Klippon

Produttore

Pressacavo KSG M50 ottone nichelato doppio ingresso G50S per automazione industriale