Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0930531222
Cod. Produttore
0930531222
Cod. EAN
4032248918157

Informazioni di prodotto

  • Serie: KSG
  • Adatto zone Ex e ed Ex d
  • Compatibile con cavi armati
  • Compatibile con cavi non armati
  • Tipo: Pressacavo
  • Diametro filettatura: M40
  • Materiale: Acciaio inox
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
Il pressacavo KSG M40 BS O NI 2 G40 è un componente elettrico progettato per garantire un fissaggio sicuro e affidabile dei cavi in ambienti industriali. Realizzato con materiali resistenti alla corrosione, assicura una protezione ottimale contro polvere e umidità, mantenendo l'integrità degli impianti elettrici. La sua struttura robusta e la compatibilità con cavi di diametro M40 lo rendono ideale per applicazioni che richiedono elevati standard di sicurezza e durata nel tempo. Questo pressacavo è una soluzione efficiente per la gestione e la protezione dei cablaggi in contesti industriali e ambienti esigenti. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: Pressacavo adatto all'uso in zone a rischio di esplosione (Ex e ed Ex d). Il pressacavo può essere utilizzato con cavi armati e non armati.

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

55 mm

lunghezza della filettatura

16 mm

Con alette bloccacavo

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

passo della filettatura

1,5 mm

inserto di tenuta multiplo

grado di protezione (IP)

IP66

temperatura di impiego

-60 ... 180 °C

per diametro cavo

23 ... 32,2 mm

Serie

KSG / pressacavo Ex standard Klippon

Produttore

Pressacavo Ex metallo M40 IP66 IP68 per impianti industriali esplosivi