›

Pressacavo Ex metallo M20 16mm IP66/IP68 nichelato industriale

Cod. Rexel WD0930481222
Cod. Produttore 0930481222
Cod. EAN 4032248918065

Informazioni principali

  • Serie: KSG
  • Tipo: Pressacavo
  • Utilizzo: Zone a rischio esplosione
  • Compatibilità: Cavi armati e non
  • Filettatura: M20
  • Materiale: BS O NI
  • Dimensione cavo: 2 G16
  • Quantità consigliata: 20

Descrizione del prodotto

Pressacavo KSG in ottone nichelato con filettatura M20, progettato per garantire un fissaggio sicuro e una protezione affidabile nelle installazioni elettriche industriali. Adatto per l’uso in ambienti con requisiti di sicurezza elevati, assicura resistenza alla corrosione e durata nel tempo. La sua struttura robusta consente un montaggio semplice e stabile, ideale per cavi di dimensioni standard come il G16. Questo pressacavo è perfetto per applicazioni che richiedono componenti certificati e di alta qualità per la gestione dei cavi in impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: Pressacavo adatto all'uso in zone a rischio di esplosione (Ex e ed Ex d). Il pressacavo può essere utilizzato con cavi armati e non armati.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

25 mm

lunghezza della filettatura

16 mm

Con alette bloccacavo

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

passo della filettatura

1,5 mm

inserto di tenuta multiplo

grado di protezione (IP)

IP66

temperatura di impiego

-60 ... 180 °C

per diametro cavo

4 ... 8,4 mm

Serie

KSG / pressacavo Ex standard Klippon

Pressacavo Ex metallo M20 16mm IP66/IP68 nichelato industriale