Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1496930000
Cod. Produttore
1496930000
Cod. EAN
4050118306552

Informazioni di prodotto

Il capocorda tubiforme KRN-M8/-10 garantisce collegamenti elettrici stabili e duraturi, ottimizzando tempi e sicurezza.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla forma tubolare
  • Risparmio di tempo nella fase di crimpatura o pressione
  • Affidabilità nella realizzazione di collegamenti permanenti

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessioni protette e durature
  • Maggiore efficienza energetica grazie a collegamenti stabili
  • Riduzione dei rischi di guasti elettrici

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Capocorda tubiforme in rame per il collegamento di conduttori in rame. La crimpatura o la pressione del capocorda protegge il conduttore e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.

sezione nominale

10 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

Colore dell'isolamento

Altro

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

8

Serie

Spine piatte