› Utensili › Utensili Manuali › Utensili Isolati per alta tensione

KOF SET ESD

Cod. Rexel WD9205210000
Cod. Produttore 9205210000
Cod. EAN 4032248704620

Informazioni principali

  • Serie: KOF
  • Tensione: Non specificata
  • Tipo: Set pinze ESD
  • Pinze incluse: 3 tipi diversi
  • Pinza universale: Inclusa
  • Tagliacavi laterale: Incluso
  • Pinza a becco d'oca: Inclusa
  • Uso: ESD protetto

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Un set di pinze diverse, quali pinza universale, tagliacavi laterale e pinza a becco d'oca.

Caratteristiche tecniche

peso

468,16 g

KOF SET ESD