Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE048922
Cod. Produttore
048922
Cod. EAN
3245060489229

Informazioni di prodotto

Sensore KNX da soffitto, infrarossi passivi (PIR)

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Sensore KNX da soffitto, infrarossi passivi (PIR), grado di protezione IP20. Ideale per l\'installazione in aree di passaggio (es. atri, corridoi, ...) o aree di lavoro (es.uffici, sale riunioni,...). Connessione al bus tramite connettore KNX rossonero. Tensione di alimentazione SELV 29 Vd.c. da bus KNX. Installazione ad incasso nel controsoffitto o soffitto in muratura tramite molle o scatole da incasso; installazione superficiale a plafone tramite accessorio ref. 048875.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

A parete

colore

Bianco

Tipologia

Segnalatore di presenza

senza alogeni

Protezione contro lo strisciamento

Controllore Illuminazione vano scale

qualità del materiale

Materiale termoplastico

Max. portata trasmissione frontale

4 m

Max. portata trasmissione laterale

4 m

materiale

Plastica

Con sensore di presenza

sensibilità di intervento regolabile

Diametro del campo di rilevazione sul pavimento

8 m

regolazione di luce costante

altezza di montaggio

2,5 m

codice RAL (simile)

9003

collegabile in rete

durata di funzionamento min.

5 s

durata di funzionamento max.

1080 min

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

luminosità di intervento regolabile

angolo di rilevamento orizzontale

360 ... 360 GRADO

Produttore

KNX-SENSORE PIR DA SOFFITTO