Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE048919
Cod. Produttore
048919
Cod. EAN
3245060489199

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: 29 V SELV
  • Assorbimento bus: 7 mA
  • Grado protezione: IP41
  • Resistenza impatto: IK04
  • Dimensioni: Ø122x73 mm
  • Installazione: Incasso o superficie
  • Funzioni: Rilevazione movimento e luce
  • Serie: KNX (PIR)

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Sensore KNX da soffitto ad infrarossi passivi (PIR), grado di protezione IP20. Ideale per l\'installazione in centro corridoio. Connessione al bus tramite connettore KNX rosso-nero. Tensione di alimentazione SELV 29 Vd.c. da bus KNX. Installazione ad incasso nel controsoffitto o soffitto in muratura tramite molle o scatole da incasso; installazione superficiale a plafone tramite accessorio art. 048875.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

Tipologia

Segnalatore di movimento

senza alogeni

Protezione contro lo strisciamento

Con sensore di movimento

Controllore Illuminazione vano scale

qualità del materiale

Materiale termoplastico

Max. portata trasmissione laterale

12 m

materiale

Plastica

sensibilità di intervento regolabile

Diametro del campo di rilevazione sul pavimento

3 m

regolazione di luce costante

altezza di montaggio

2,5 m

codice RAL (simile)

9003

collegabile in rete

durata di funzionamento min.

5 s

durata di funzionamento max.

18 min

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

luminosità di intervento regolabile

angolo di rilevamento orizzontale

0 ... 360 GRADO

Produttore

KNX-SENSORE DA SOFFITTO PIR PER COR