Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE048921
Cod. Produttore
048921
Cod. EAN
3245060489212

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: 29 V DC
  • Assorbimento: 20 mA
  • Grado protezione: IP55
  • Resistenza urti: IK04
  • Campo rilevamento: 360° o 180°-270°
  • Temperatura esercizio: -5°C / +45°C
  • Connessione: Connettore KNX rosso-nero
  • Serie: LE048921

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Sensore KNX da parete ad infrarossi passivi (PIR, grado di protezione IP55. Ideale per l\'installazione in spazi aperti di passaggio (es. parcheggi...). Connessione al bus tramite connettore KNX rosso-nero. Tensione di alimentazione SELV 29 Vd.c. da bus KNX. Installazione a parete o soffitto.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

A parete

colore

Bianco

Tipologia

Segnalatore di movimento

senza alogeni

Protezione contro lo strisciamento

Con sensore di movimento

Controllore Illuminazione vano scale

qualità del materiale

Materiale termoplastico

Max. portata trasmissione frontale

15 m

Max. portata trasmissione laterale

5 m

materiale

Plastica

sensibilità di intervento regolabile

Diametro del campo di rilevazione sul pavimento

10 m

regolazione di luce costante

altezza di montaggio

2,5 m

codice RAL (simile)

9003

collegabile in rete

durata di funzionamento min.

5 s

durata di funzionamento max.

18 min

Adatto per classe di protezione (IP)

IP55

luminosità di intervento regolabile

angolo di rilevamento orizzontale

0 ... 270 GRADO

Produttore

KNX-SENSORE DA PARETE PIR MULTIRILE