Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE002693
Cod. Produttore
002693
Cod. EAN
3414970607768

Informazioni di prodotto

Interfaccia binaria KNX

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Interfaccia binaria KNX dotata di 4 canali indipendenti, tensione ammessa del segnale di ingresso: 0 - 265 Va.c./d.c. Utilizzabile per l\' interfacciamento di comandi tradizionali elettromeccanici al bus KNX e visualizzazione di ritorni di stato tramite elementi visualizzatori (LED). Principali funzioni:- commutazione o dimmerazione- controllo di protezioni solari- invio di valori di prestabiliti- invio di ordini multipli- salvataggio/richiamo di scenari- contatore sequenziale o differenzialeConnessione al bus KNX tramite connettore KNX rosso-nero. Tensione di alimentazione SELV 29 V d.c da bus KNX. Installazione su guida DIN, dimensioni 2 moduli DIN.

tipo di montaggio

AMD

Tipologia

Modulo base

numero di ingressi

4

sistema bus EIB/KNX

accoppiamento bus incluso

Grandezza d'entrata tensione

Numero moduli DIN

2

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Produttore

KNX-INTERFACCIA ANALOGICA 4 CANALI