Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE002654
Cod. Produttore
002654
Cod. EAN
3245060026547

Informazioni di prodotto

Dimmer universale KNX a 2 canali

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Dimmer universale KNX a 2 canali di carico massimo 300 W.Principali funzioni:- Commutazione ON / OFF- Dimmerizzazione manuale o automatica tramite sensori di luminosità- Controllo di scenari- Configurazione della velocità di dimmerazione- impostazione della minima/massima di dimmerazioneConnessione al bus tramite connettore KNX rosso-nero. Tensione di alimentazione 110 - 240 V 50-60 Hz.Installazione su guida DIN.Dimensioni: 4 moduli DIN.

tipo di montaggio

Altro

Tipologia

Modulo di comando

numero di uscite

4

accoppiamento bus incluso

tipo di carico

Universale

max. corrente di comando

200 mA

Numero moduli DIN

3

altri sistemi bus

Altro

comando locale/manuale

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

frequenza

50 ... 60 Hz

intervallo di tensione

100 ... 240 V

Potenza d'uscita

0 ... 300 W

Produttore

KNX DIMMER UNIVERSALE 2X300W