Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE049292
Cod. Produttore
049292
Cod. EAN
3414970320810

Informazioni di prodotto

  • Sezione conduttore: 0,5 mm²
  • Tensione max funzionamento: 800 V DC
  • Tensione di prova: 4 kV
  • Numero di coppie: 2
  • Diametro esterno: 7,7 mm
  • Temperatura uso: -25°C a +70°C
  • Schermatura: laminato alluminio + drain
  • Serie: LEGRAND
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Cavo KNX a DOPPIA COPPIA di conduttori twistati (rosso-nero e bianco-giallo). Può essere disposto adiacente al cavo di potenza 230 V ed è indicato per montaggio sporgente o incassato, per la disposizione in tubi, in ambienti asciutti ed all’ aperto purché protetti dall’ irraggiamento solare diretto. Tensione di prova: 4 kV, diametro nominale: 6,1 mm. Lunghezza della fornitura (in m): 500.

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,8 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

resistente alla fiamma

No

filo di continuità

tensione nominale U

4 KILOVOLT

colore del rivestimento

Verde

forma del conduttore

Tondo

diametro del conduttore

0,5 mm

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 2 = multifilare

rivestimento a strati

tensione nominale U0

2,5 KILOVOLT

schermo

numero di fili

4

sezione concentrica nominale del conduttore

0,5 mm²

senza alogeni secondo IEC 60754-2

conduttore concentrico

Rame

larghezza della linea circa

7,7 mm

altezza della linea circa

7,7 mm

senza fumo secondo IEC 61034-2

diametro esterno circa

7,7 mm

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Adatto come cavo di installazione

Senza alogeno secondo IEC 60754-1

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-25 ... 70 °C

Produttore

KNX-CAVO DOPPIA COPPIA CONDUTTORI