Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI01890.C
Cod. Produttore
01890.C
Cod. EAN
8007352601772

Informazioni di prodotto

KNX cavo 2x2x0,8mm LSZH Cca 100m verde

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo per sistemi KNX, 2x2x0,8 mm, con guaina in LSZH, Classe CPR Cca s1b d1 a1, conforme standard KNX, idoneo per installazione con cavi energia di I Categoria (U0 = 400 V), verde - matassa da 100 m

isolamento filo

Altro

colore del rivestimento

Verde

materiale del rivestimento

Altro

Produttore

KNX cavo 2x2x0,8 mm LSZH Cca 100 m verde per sistemi domotici