Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Contenitori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1058880000
Cod. Produttore
1058880000
Cod. EAN
4032248800759

Informazioni di prodotto

Custodia in metallo Ex, 380 x 160 x 120 mm, lucidatura elettrochimica, Piastra a flangia: No, Vite esagonale M5 con intaglio e larghezza chiave 10 mm

Documentazione tecnica

KLIPPON STB 5 SS E è una scatola di derivazione progettata per garantire protezione e affidabilità nelle installazioni elettriche. Realizzata con materiali resistenti, offre un elevato grado di protezione IP, assicurando sicurezza contro polvere e acqua. La superficie è studiata per facilitare l'installazione e la manutenzione, mentre l'assenza di piastre a vite semplifica il collegamento dei cavi. Questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono robustezza e durata nel tempo, mantenendo elevati standard di sicurezza elettrica. Descrizione del produttore: Custodia in metallo adatta all'uso in zone a rischio di esplosione. I fori per il montaggio sono posti all'esterno dell'area di tenuta stagna. Il montaggio a muro può essere realizzato utilizzando fori di montaggio o piedini di montaggio.

larghezza

380 mm

altezza

160 mm

profondità

120 mm

materiale

Acciaio inossidabile

grado di protezione (IP)

IP66

Tipo superficie

Altro

Serie

Klippon STB / Small Terminal Box

Produttore

Custodia metallo Ex 380x160x120 mm lucidatura elettrochimica per zone rischio esplosione montaggio muro