Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Contenitori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1002710000
Cod. Produttore
1002710000
Cod. EAN
4032248695645

Informazioni di prodotto

KLIPPON STB 4 SS
KLIPPON STB 4 SS è una scatola di derivazione progettata per applicazioni elettriche, caratterizzata da materiali di alta qualità che garantiscono resistenza e durata nel tempo. Il prodotto offre un elevato grado di protezione IP, assicurando sicurezza contro polvere e infiltrazioni d’acqua. La superficie è studiata per facilitare l’installazione e la manutenzione, mentre l’assenza di piastre a vite rende il montaggio semplice e rapido. Ideale per ambienti industriali e installazioni elettriche professionali, questa scatola di derivazione unisce funzionalità e affidabilità in un design compatto. Descrizione del produttore: Custodia in metallo adatta all'uso in zone a rischio di esplosione. I fori per il montaggio sono posti all'esterno dell'area di tenuta stagna. Il montaggio a muro può essere realizzato utilizzando fori di montaggio o piedini di montaggio.

larghezza

250 mm

altezza

250 mm

profondità

120 mm

materiale

Acciaio inossidabile

grado di protezione (IP)

IP66

Tipo superficie

Altro

Serie

Klippon STB / Small Terminal Box

Produttore

Scatola derivazione metallo antideflagrante KLIPPON STB 4 SS per ambienti industriali IP alta protezione