Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Contenitori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1025030000
Cod. Produttore
1025030000
Cod. EAN
4032248745241

Informazioni di prodotto

KLIPPON STB 4 MS HT

Documentazione tecnica

La scatola di derivazione WD1025030000 è realizzata in materiale resistente con finitura superficiale di alta qualità, garantendo durabilità e protezione ottimale per impianti elettrici. Il colore grigio RAL 7032 conferisce un aspetto sobrio e professionale, ideale per ambienti industriali e civili. Progettata per facilitare l’installazione e la gestione dei cablaggi, questa scatola offre sicurezza e affidabilità, rispondendo alle esigenze di protezione elettrica con prestazioni elevate. La sua struttura compatta e robusta è pensata per garantire resistenza agli agenti esterni e una lunga durata nel tempo. Descrizione del produttore: Custodia in metallo per l'utilizzo in applicazioni industriali. I fori per il montaggio sono posti all'esterno dell'area di tenuta stagna. Il montaggio a muro può essere realizzato utilizzando fori di montaggio o piedini di montaggio.

colore

Altro

larghezza

250 mm

altezza

250 mm

profondità

120 mm

numero RAL

7032

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Serie

Klippon STB / Small Terminal Box

Produttore

Scatola derivazione metallo KLIPPON STB 4 MS HT resistente per impianti industriali e civili