Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Contenitori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1002720000
Cod. Produttore
1002720000
Cod. EAN
4032248695652

Informazioni di prodotto

KLIPPON STB 3 SS

Documentazione tecnica

KLIPPON STB 3 SS è una cassetta di derivazione progettata per garantire protezione e affidabilità nelle installazioni elettriche. Realizzata con materiali di alta qualità, offre un elevato grado di protezione IP, ideale per ambienti che richiedono resistenza a polvere e umidità. La superficie è studiata per facilitare l'installazione e la manutenzione, mentre l'assenza di piastre a vite permette una configurazione semplice e sicura. Questo prodotto è perfetto per applicazioni che necessitano di sicurezza e durata nel tempo, mantenendo un design compatto e funzionale. Descrizione del produttore: Custodia in metallo adatta all'uso in zone a rischio di esplosione. I fori per il montaggio sono posti all'esterno dell'area di tenuta stagna. Il montaggio a muro può essere realizzato utilizzando fori di montaggio o piedini di montaggio.

larghezza

190 mm

altezza

190 mm

profondità

100 mm

materiale

Acciaio inossidabile

grado di protezione (IP)

IP66

Tipo superficie

Altro

Serie

Klippon STB / Small Terminal Box

Produttore

Cassetta derivazione metallo alta protezione IP per installazioni elettriche a rischio esplosione