Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Contenitori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1306100000
Cod. Produttore
1306100000
Cod. EAN
4050118108262

Informazioni di prodotto

KLIPPON POK 163609 EX
Custodia vuota in policarbonato resistente e di alta qualità, progettata per garantire un'eccellente protezione e durata nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche, offre un grado di protezione IP elevato che assicura sicurezza contro polvere e acqua. La superficie è studiata per facilitare l'installazione e la manutenzione, rendendo questo prodotto una soluzione affidabile per l'alloggiamento di componenti elettrici in ambienti industriali e civili. La robustezza del materiale e il design funzionale ne fanno un elemento essenziale per la protezione degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: La custodia in poliestere rinforzato con fibra di vetro offre una soluzione di elevata qualità per la protezione di componenti elettrici. La custodia è ideale nei casi che necessitano di caratteristiche di resistenza alla corrosione, resistenza agli urti e una protezione di alto livello. Montaggio diretto nella custodia o per mezzo di una piastra di montaggio interna. Montaggio diretto a muro possibile mediante l'uso di fori di fissaggio o piedini di montaggio

larghezza

360 mm

altezza

160 mm

profondità

90 mm

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP66

Tipo superficie

Non trattato

Serie

Klippon POK / custodia vuota in policarbonato

Produttore

Custodia poliestere rinforzato fibra vetro protezione componenti elettrici industriale e civile