Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Contenitori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1306090000
Cod. Produttore
1306090000
Cod. EAN
4050118108255

Informazioni di prodotto

KLIPPON POK 162609 EX

Documentazione tecnica

Custodia vuota in policarbonato ad alta resistenza, progettata per l’installazione di componenti elettrici in ambienti industriali. Offre un elevato grado di protezione IP che garantisce sicurezza contro polvere e acqua, ideale per applicazioni che richiedono robustezza e affidabilità. La superficie liscia facilita la pulizia e la manutenzione, assicurando durata nel tempo. Questo contenitore è perfetto per proteggere apparecchiature elettriche sensibili, combinando funzionalità e protezione in un design compatto e versatile. Descrizione del produttore: La custodia in poliestere rinforzato con fibra di vetro offre una soluzione di elevata qualità per la protezione di componenti elettrici. La custodia è ideale nei casi che necessitano di caratteristiche di resistenza alla corrosione, resistenza agli urti e una protezione di alto livello. Montaggio diretto nella custodia o per mezzo di una piastra di montaggio interna. Montaggio diretto a muro possibile mediante l'uso di fori di fissaggio o piedini di montaggio

larghezza

260 mm

altezza

160 mm

profondità

90 mm

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP66

Tipo superficie

Non trattato

Serie

Klippon POK / custodia vuota in policarbonato

Produttore

Custodia poliestere rinforzato fibra vetro alta resistenza protezione componenti elettrici industriale