Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Contenitori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1306080000
Cod. Produttore
1306080000
Cod. EAN
4050118108477

Informazioni di prodotto

KLIPPON POK 161609 EX

Documentazione tecnica

Custodia vuota in policarbonato resistente, progettata per garantire un elevato grado di protezione IP, ideale per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e durabilità. La superficie liscia facilita l'installazione e la manutenzione, offrendo una soluzione affidabile per l'alloggiamento di componenti elettrici in ambienti industriali e civili. La struttura robusta assicura protezione contro polvere e umidità, mantenendo l'integrità degli elementi interni. Descrizione del produttore: La custodia in poliestere rinforzato con fibra di vetro offre una soluzione di elevata qualità per la protezione di componenti elettrici. La custodia è ideale nei casi che necessitano di caratteristiche di resistenza alla corrosione, resistenza agli urti e una protezione di alto livello. Montaggio diretto nella custodia o per mezzo di una piastra di montaggio interna. Montaggio diretto a muro possibile mediante l'uso di fori di fissaggio o piedini di montaggio

larghezza

160 mm

altezza

160 mm

profondità

90 mm

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP66

Tipo superficie

Non trattato

Serie

Klippon POK / custodia vuota in policarbonato

Produttore

Custodia poliestere rinforzato fibra vetro protezione componenti elettrici montaggio versatile