Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1305880000
Cod. Produttore
1305880000
Cod. EAN
4050118108316

Informazioni di prodotto

KLIPPON POK 122209

Documentazione tecnica

Custodia in plastica per dispositivi elettrici, elettromeccanici e pneumatici, oltre che per circuiti stampati. Adatta all'uso in ambienti difficili a livello meccanico e chimico. Il montaggio a muro può essere realizzato utilizzando fori di montaggio o piedini di montaggio.

larghezza

220 mm

altezza

120 mm

profondità

90 mm

materiale

plastica

esecuzione della superficie

non trattato

numero RAL

7001

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Serie

Klippon_POK__custodia_vuota_in_policarbonato_

Produttore

Custodia plastica policarbonato resistente per dispositivi elettrici e montaggio a muro ambienti industriali e civili