Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Alimentatori / Alimentatori Switching /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1469550000
Cod. Produttore
1469550000
Cod. EAN
4050118275742

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 480W
  • Tensione uscita: 24V DC
  • Corrente max: 20A
  • Tipo: Alimentatore DC
  • Serie: PROeco
  • Protezione: Standard
  • Applicazione: Fornitura tensione
  • Efficienza: Elevata

Documentazione tecnica

Alimentatore PRO ECO3 con potenza di 480W e tensione di uscita regolabile a 24V, in grado di fornire una corrente massima di 20A. Progettato per funzionare con tensione di alimentazione sia AC che DC, garantisce affidabilità e versatilità nelle applicazioni elettriche. Ideale per installazioni che richiedono un’alimentazione stabile e regolabile, questo dispositivo combina efficienza energetica e robustezza, assicurando prestazioni elevate in ambienti industriali e professionali. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Alimentatore per la fornitura di tensione DC.

larghezza

100 mm

altezza

125 mm

profondità

120 mm

Altezza della parte incassata

225 mm

assorbimento di potenza

539,3 VOLT_AMPERE

adatto per montaggio a parete

larghezza di montaggio

160 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

potenza erogata

480 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP20

montaggio diretto possibile

Tensione d'uscita regolabile

resistente a corto circuito

valore nominale tensione d'uscita 1

24 V

valore nominale corrente d'uscita 1

20 A

1a tensione d'uscita

22 ... 24 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

320 ... 575 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

320 ... 575 V

Tensione di alimentazione nominale DC

450 ... 800 V

Serie

PROeco

Produttore

Alimentatore Switching PRO ECO3 480W 24V 20A per automazione industriale