Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Contenitori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1306030000
Cod. Produttore
1306030000
Cod. EAN
4050118108460

Informazioni di prodotto

KLIPPON POK 081906 EX
KLIPPON POK 081906 EX è una custodia vuota realizzata in policarbonato, un materiale noto per la sua resistenza e durata nel tempo. Questa custodia è progettata per offrire un elevato grado di protezione IP, garantendo sicurezza e affidabilità anche in ambienti elettrici esigenti. La superficie è studiata per assicurare una facile installazione e manutenzione, rendendo il prodotto ideale per applicazioni nel settore dell’impiantistica elettrica. La combinazione di robustezza, protezione e praticità fa di questa custodia una soluzione efficiente per la protezione dei componenti elettrici. Descrizione del produttore: La custodia in poliestere rinforzato con fibra di vetro offre una soluzione di elevata qualità per la protezione di componenti elettrici. La custodia è ideale nei casi che necessitano di caratteristiche di resistenza alla corrosione, resistenza agli urti e una protezione di alto livello. Montaggio diretto nella custodia o per mezzo di una piastra di montaggio interna. Montaggio diretto a muro possibile mediante l'uso di fori di fissaggio o piedini di montaggio

larghezza

190 mm

altezza

75 mm

profondità

55 mm

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP66

Tipo superficie

Non trattato

Serie

Klippon POK / custodia vuota in policarbonato

Produttore

Custodia policarbonato KLIPPON POK 081906 EX protezione IP alta per componenti elettrici impiantistica