Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1565300000
Cod. Produttore
1565300000
Cod. EAN
4008190005757

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: non specificato
  • Corrente: non specificata
  • Protezione: tenuta stagna
  • Materiale: metallo
  • Montaggio: a muro
  • Fori montaggio: esterni tenuta
  • Dimensioni: non specificate
  • Serie: Klippon K

Documentazione tecnica

Custodia vuota in alluminio non trattato di colore grigio chiaro con finitura naturale. Progettata per offrire protezione robusta e duratura ai componenti elettrici, garantendo resistenza meccanica e isolamento. Ideale per applicazioni industriali che richiedono un involucro affidabile e leggero, con un design semplice e funzionale. La superficie non trattata mantiene l’aspetto originale dell’alluminio, assicurando una buona dissipazione del calore e facilità di lavorazione per personalizzazioni. Adatta per montaggio in ambienti che richiedono materiali di qualità e prestazioni costanti nel tempo. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Custodia in metallo per l'utilizzo in applicazioni industriali. I fori per il montaggio sono posti all'esterno dell'area di tenuta stagna. Il montaggio a muro può essere realizzato utilizzando fori di montaggio o piedini di montaggio.

colore

Altro

larghezza

230 mm

altezza

400 mm

profondità

111 mm

numero RAL

7001

materiale

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Tipo superficie

Non trattato

Serie

Klippon K / custodia vuota in alluminio

Produttore

Custodia metallo industriale Klippon K72 montaggio muro