Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8000004366
Cod. Produttore
8000004366
Cod. EAN
4032248986088

Informazioni di prodotto

  • Serie: KLIPPON POK2
  • Tipo: Morsettiera avvitatura
  • Montaggio: Diretto fondo custodia
  • Colore: Nero (BK6)

Documentazione tecnica

Set di raccordi a vite KLIPPON POK2 BK6, progettato per garantire collegamenti elettrici sicuri e affidabili. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una connessione stabile e durevole, ideale per applicazioni elettriche professionali. La configurazione del set facilita l’installazione e la manutenzione, offrendo una soluzione efficiente per il cablaggio e il collegamento nei quadri elettrici. Questo prodotto è pensato per assicurare prestazioni ottimali nel settore dell’impiantistica elettrica. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Morsettiera per avvitatura diretta al fondo della custodia.

colore

Giallo

tensione nominale

400 V

numero di poli

6

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

corrente nominale In

32 A

Produttore

Morsettiera compatta KLIPPON POK2 BK6 collegamento elettrico industriale