Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABPHCX5423
Cod. Produttore
PHCX5423
Cod. EAN
8015646909510

Informazioni di prodotto

XT5 KIT 4P FIXED+RCD.(400A)HOR. W=600

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Kit di componenti elettrici per installazioni di distribuzione con interruttore fisso a quattro poli e dispositivo differenziale integrato, progettato per correnti nominali da 400A a 630A. La configurazione orizzontale assicura un montaggio compatto e funzionale, ideale per impianti elettrici industriali e commerciali che richiedono elevata affidabilità e protezione. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce sicurezza e durata nel tempo, facilitando la gestione e la protezione delle linee elettriche. Descrizione del produttore: XT5 KIT 4P FIXED+RCD.(400A)HOR. W=600

larghezza

581 mm

Tipologia

Altro

altezza

246 mm

profondità

30 mm

Serie

Modular boards / System pro E Power

Produttore

ABB

Kit XT5 interruttore fisso 4 poli + differenziale 400A orizzontale per impianti industriali