Prodotti / Distribuzione elettrica / MT Media Tensione - Cabina di Secondaria / MT Celle /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPHBX4407
Cod. Produttore
PHBX4407
Cod. EAN
8015646789549

Informazioni di prodotto

KIT XT4 3-4P RIMOVIBILE INS.ORIZ.L=400MM

Documentazione tecnica

Il TUPHBX4407 è un kit XT4 rimovibile progettato per installazioni orizzontali. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto offre una soluzione versatile e affidabile per le esigenze elettriche. La sua costruzione robusta garantisce durabilità e prestazioni eccellenti. Con un design pratico, il kit è facile da installare e adatto a diverse applicazioni. Scegli il TUPHBX4407 per un'installazione efficiente e sicura nel tuo progetto elettrico.

altezza

200 mm

larghezza

400 mm

profondità

400 mm

materiale

metallo

Produttore

ABB

KIT XT4 3-4P RIMOVIBILE INS.ORIZ.L