› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

KIT XT4 3-4P FISSO MOTORE ORIZZONTALE LARGHEZZA 600MM

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPHCX4404
Cod. Produttore PHCX4404
Cod. EAN 8015646789501

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT XT4 3-4P FISSO MOT.ORIZ.L 600MM
  • Larghezza: 600 mm
  • Tipo: Kit 3-4 poli fisso
  • Posizione motore: Orizzontale
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Materiali: Componenti conformi RoHS
  • Applicazione: Quadri modulari di distribuzione

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: xT4 kit 3-4P fixed mot.hor.w=600mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

600 mm

Tipologia

Altro

altezza

200 mm

profondità

600 mm

Serie

Modular boards / System pro E Power

KIT XT4 3-4P FISSO MOTORE ORIZZONTALE LARGHEZZA 600MM