Prodotti / Civile residenziale / Accessori e materiale elettrico /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPHDX4402
Cod. Produttore
PHDX4402
Cod. EAN
8015646818843

Informazioni di prodotto

KIT XT4 3-4P FISSO I ORIZ.H=500 L=800
Il KIT XT4 3-4P FISSO I ORIZ.H 500 L 8 è un prodotto versatile e funzionale, ideale per applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo kit offre una soluzione robusta e duratura per le vostre esigenze. Il design orizzontale consente un'installazione semplice e pratica, garantendo prestazioni affidabili. Con un'attenzione particolare ai dettagli, questo kit rappresenta una scelta eccellente per chi cerca efficienza e affidabilità nel settore elettrico.

altezza

498 mm

larghezza

798 mm

profondità

250 mm

materiale

metallo

Produttore

ABB

KIT XT4 3-4P FISSO I ORIZ.H 500 L 8